|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-73310590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ungefüttert, guter Tragekomfort, sehr gute Standzeiten, lange Stulpe, gute Griffeigenschaften, Innenhand mit Volllederverstärkung. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | natur | Material: | Rindvollleder | Größe: | 10 | Verpackungsmenge: | 120 Paar pro Karton | Länge: | 350 mm | Norm: | DIN EN 420, Kategorie I | Ausführung: | 5-Finger, Stulpe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schweisserhandschuhe 35 cm, schweißerhandschuh größe 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger) |
|  |  |
| |