Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winterbauhandschuh Arktis, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73210870
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73210870
EAN:  k.A.
Aus Nubukleder, gemischte Farben, Polyester/Baumwoll-Futter, nach DIN EN 388/511.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
6
€ 7,90*
€ 4,75*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Vergleichspreis: 6 Paar für € 28,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG