Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell proFood 69-455, Gr. 05 - 6.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73159833
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  69-455
EAN:  k.A.
Puderfreier Einweghandschuh aus Naturgummi für Lebensmittelverarbeitung. Äußerst elastisch, dehnbar und feinfühlig; kostengünstig; Chloriniert und nachgereinigt: sehr geringes Allegierisiko. Anwendung: Geflügel-, Rind-, Schweinefleischverarbeitung; Fertiggerichte, Milchprodukte; Unterhandschuh unter Kettenhandschuhen. Ausführung: Puderfrei, Strukturiert, Länge: 240 mm, Farbe: Blau, Stärke 0.12 mm. Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken), Norm:DIN/EN 374, 388, 420
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Lebensmittelhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 6,37*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG