Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Tiger Paw 76-301, Gr. 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73159818
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  76-301
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansell
Noppenhandschuh
Tiger Paw™ Handschuhe bestehen aus Polyester und Baumwolle und bieten fast alle Merkmale und Vorteile des Tri Grip™ zu einem günstigeren Preis. Die schwerere Struktur macht aus dem Tiger Paw™ einen robusteren Handschuh für höhere Belastungen. Empfohlene Anwendungsgebiete: Allgemeine Arbeiten, Mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand. Nahtlose Struktur, Keine Hautreizungen durch Handschuhnähte. Erhöhter Tragekomfort.Verlängerter Strickbund sorgt dafür, daß der Handschuh stets seinen perfekten Sitz behält. Erleichtert das bequeme Anziehen des Handschuhs. Atmungsaktiv: Luftdurchlässiges Strickgewebe reduziert das Schwitzen unter dem Handschuh. PVC-Noppen: Besserer Griff ohne Verlust der Fingerfertigkeit. Ausführung: PVC-Noppen auf Handfläche, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, Länge: 220-270 mm, Schutzklasse 2 (Schutz bei mittleren Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 1,06*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 12,72*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG