Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell SafeKnit Spectra 72-065, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73159817
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  72-065
EAN:  k.A.
Nahtloser Handschuh mit Strickbund, Mischung aus schnittfestem Kunstgarn mit hohem Spectra-Anteil, hervorragender Schnittschutz, bestens als Unterziehhandschuh geeignet, bis 60°C waschbar. Anwendung: Papierverarbeitung, Umgang mit Spritzgussteilen und gegossenen Kunststoffteilen, Metallverarbeitung, Glasverarbeitung. Ausführung: Glatt, Puderfrei, Länge: 270-300 mm, Farbe: Blau, Stärke. 0.02 mm, Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Schnitt- und Stichschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schnitt- und Stichschutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 12,20*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG