Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Touch N Tuff 92-600, Gr. 9.5 - 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73159810
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  92-600
EAN:  k.A.
Mit Rollrand, silikon- und latexfrei, chemische Beständigkeit, als Infektionsschutzhandschuh geeignet. Anwendung: Laborarbeiten, chemische Industrie, Unfallhilfsdienste, Elektronik und andere komplizierte Montagearbeiten. Ausführung: Puderfrei, Einweghandschuh Glatt, Länge: 240 mm, Farbe: Grün, Stärke 0.12 mm, Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Nitrileinweghandschuh, Einweghandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 10,09*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG