Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Armschützer Kevlar-Sleeves 70-206


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo
Artikel-Nr.:
     302-731570206
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armschützer
ansell armschützer
Überragender Mechanik- und Schnittschutz. Automatenstrick aus 100 % Kevlar, optimale Flexibilität und gute Beweglichkeit. Einsatzgebiete: Montage und Endbearbeitung, Blech- und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
100 % Kevlar
Verpackungsmenge:
144 Stück pro Karton
Länge:
152 mm
Norm:
DIN EN 407, EN 388, Kategorie III
Ausführung:
Strickarmschützer ohne Daumenloch
Weitere Suchbegriffe: Stulpe (Arm-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,12*
  
Preis gilt ab 12 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (€ 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG