Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Armschützer Kevlar-Sleeves 70-122


Menge:  Paar  
Produktinformationen von
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo
Artikel-Nr.:
     302-731570122
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armschützer
Überragender Mechanik- und Schnittschutz. Automatenstrick aus 100 % Kevlar, optimale Flexibilität und gute Beweglichkeit. Einsatzgebiete: Montage und Endbearbeitung, Blech- und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
100 % Kevlar
Verpackungsmenge:
72 Paar pro Karton
Länge:
559 mm
Ausführung:
Gestrickt mit Daumenloch
Norm:
DIN EN 407, EN 388, Kategorie III
... > Arbeitskleidung > Handschutz > Armstulpe
Weitere Suchbegriffe: Stulpe (Arm-)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 302
144
Frei Haus
€ 5,95*
5 Tage
k.A.
144
Frei Haus
€ 6,37*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (€ 2,975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 856,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand von Lager 302
Versand von Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 50,01*
€ 4,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktabbildung 1
Ansell
70110
ab € 35,88*
Zubehör
Produktabbildung 1
Ansell
70123
ab € 80,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG