Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Crusader Flex 42-445, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73157009
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  42-445
EAN:  k.A.
Hohe Hitzebeständigkeit, Schutz für Hand und Handgelenk, längere Lebensdauer als Hitzeschutz- und Baumwollhandschuhe, gute Beweglichkeit, Griffsicherheit. Anwendung: Umgang mit heißen Gegenständen, Kalandern, Entnahme von sterilen Gegenständen aus Autoklaven. Ausführung: Schutzstulpe, Vollbeschichtet, Material: Vliesstoff-Futter, getauchte Nitrilbeschichtung, Länge: 240 mm, Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Hitzeschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Trikothandschuh, Hitzeschutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 8,46*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG