Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Sol-Vex 37-675, Gr. 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73156308
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  37-675
EAN:  k.A.
Chemikalienbeständiges Material, hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit, ausgezeichnete Flexibilität, velourisiert. Anwendung: Chemische Industrie, Erdölraffinerien, Metallindustrie, Möbelherstellung, allgemeiner Umgang mit Farbe. Ausführung: Hammerschlag-Finish, Stärke: 0.38 mm, Länge 330 mm, Farbe: grün, Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 1,45*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 17,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG