Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell KSR 22-515, Gr. 7.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73152908
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  22-515
EAN:  k.A.
Leicht, flexibel und extrem bequem. Ideal für den Dauereinsatz bei weniger hoher Beanspruchung. Zügigeres und präziseres Arbeiten - Produktivitätssteigerung. Komfortabler Handschuh. Weder Hautreizungen noch Handmüdigkeit bei längerem Tragen. Fett- und schmutzabweisende Beschichtung. Kostengünstig und umweltfreundlich. Anwendung: • KSR wird bevorzugt in Messinggießereien, in der Meßgeräteherstellung, in Werkzeugmacherbetrieben und Montagewerken eingesetzt.Produktprüfung und -verpackung, Warenversand und -annahme, Umgang mit Aluminiumprofilen, Arbeiten mit Werkzeugen, Instandhaltung. Ausführung: Kurzform, Länge: 245 mm. Schutzklasse 2 (Schutz bei mittleren Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 2,69*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 32,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG