Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell HyFlex 11-500, Gr. 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73151809
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  11-500
EAN:  k.A.
Guter Schutz vor Schnittverletzungen.Verwendung von dünnem Trägermaterial aus Lycra® und Kevlar®. Die Kevlar®-Faser bietet in Verbindung mit der Tauchbeschichtung aus Nitrilschaum einen Schnittschutz auf EN-Ebene 2. Dadurch eignet sich der HyFlex CR 11-500 für eine Vielzahl von Anwendungen. Empfohlene Anwendungsgebiete: Fahrradindustrie, Automobilindustrie, Luft-/Raumfahrtindustrie, Küchen- und Elektronikgeräte, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen. Ausführung: Kevlar® liner knitwrist, Länge: 245 mm, Schutzklasse 2 (Schutz bei mittleren Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 5,69*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 68,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG