Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Snorkel 04-418, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_original
Artikel-Nr.:  302-73150809
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  04-418
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansell
PVC-Handschuh
geraute Oberfläche, anatomisch vorgeformt, daher sehr bequem und flexibel, besonders geeignet für die Handhabung von fett- oder ölbehafteten Arbeitsmaterialien, vollbeschichtet. Anwendung: Petrolchemie, Erdölraffinerien, für den Umgang mit Säuren, ätzenden Stoffen und Lösungsmitteln geeignet. Ausführung: Schutzstulpe, Länge: 455 mm, Schutzklasse 3 (Schutz bei hohen Risiken).
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
6
€ 7,90*
€ 7,11*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Vergleichspreis: 6 Paar für € 42,66*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG