Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell STD 01-114, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_original
Artikel-Nr.:  302-73150106
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  01-114
EAN:  k.A.
bequemes, dehnfähiges Material gewährleistet hervorragenden Tragekomfort und Beweglichkeit. Reines Baumwollfutter und atmungsaktive Beschichtung vermeiden die Überhitzung der Hände während der Arbeit. Bevorzugt gegenüber Baumwolle wegen Griffsicherheit und mechanischer Widerstandsfähigkeit. So komfortabel wie Baumwolle, jedoch robuster und länger haltbar. Anwendungsgebiete: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Teilen, Warenversand und -annahme, Einbau von Windschutzscheiben, Montage von Elektromotoren.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Minimale Risiken
Ausführung:
Kurzform
Farbe:
Braun
Futter:
Reines Baumwollfutter
Größe:
10
Länge:
235 mm
Lieferbare Größen:
07-10
Material:
Baumwolle
Verpackungseinheit:
144
Varianzblock:
73150102
Varianzbezeichnung:
Größe
Varianz:
10
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 0,99*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 11,88*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansell
01-114
€ 11,88*
€ 14,14
Ähnlich
Ansell
01-114
€ 11,88*
€ 14,14
Ähnlich
Ansell
01-114
€ 11,88*
€ 14,14
Ähnlich
Ansell
01-114
€ 11,88*
€ 14,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG