|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-73150103-3 Herst.-Nr.: 01-114-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Flüssigkeitsabweisend. Weist Öl, Fett und und Schmutz ab. Bequemes, dehnfähiges Material gewährleistet hervorragenden Tragekomfort und hohe Beweglichkeit. So komfortabel wie Baumwolle, jedoch robuster und länger haltbar. Einsatzgebiete: Versand und Anlieferung, Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, Elektromotoren von Winden. Nur für minimale Risiken. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Material: | Vinyl, Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Größe: | 7 | Verpackungsmenge: | 144 Paar pro Karton | Länge: | 220 - 235 mm | Norm: | DIN EN 420, Kategorie I | Ausführung: | Kurzform, Vollständig imprägniert, atmungsaktiv | Lieferbare Größen: | 7 - 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Inspektionshandschuh, Inspektionshandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, universalhandschuhe polyamid baumwolle, allzweckhandschuhe ansell, arbeits handschuhe baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger) |
|  |  |
| |