Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5-Fingerhandschuh Nitri-Pro®, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73117009
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73117009
EAN:  k.A.
beschichteter Nitrilhandschuh für hervorragende Abriebfestigkeit. Das zweischichtiges 100%-Baumwoll-Interlockfutter bietet erhöhten Komfort. Eigenschaften: hochbelastbare Nitrilbeschichtung, überragende Abriebfestigkeit, exzellente Öl- und Fettbeständigkeit, Anwendungsbereiche: Eisen- und Stahlindustrie, Petrochemie Straßenreinigung und Abfallentsorgung, Maschinenbau, Forstwirtschaft, Baustoffe, Beton. Ausführung: Fünf - Finger - Handschuhe, rauh, Strickbund, Handrücken teilbeschichtet.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 4,30*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 51,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG