Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PVC-Schürze M 5/12, 0,5 mm, ohne Gewebe, schwarz, 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo
Artikel-Nr.:
     302-72812102
Hersteller:
     Elbe-Werkstätten
Herst.-Nr.:
     090-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Fettschürze
Gewebeschürze
Aus hochwertigem Kunststoff, zum Schutz gegen feste, flüssige und gasförmige Stoffe, Säuren, wässrige Lösungen, Laugen und andere Chemikalien. Ausgestattet mit eingeschweißten PVC-Ösen, Nacken- und Seitenbändern. Einsatzgebiete: in der Chemie, im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung, in Reinigungsbetrieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
100 % PVC
Größe:
90 x 120 cm
Stärke:
0,30 mm
Norm:
DIN EN 467, EN 340
Ausführung:
ohne Gewebe
Lieferbare Farben:
schwarz, weiß
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschürze, PVC-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalienschürze schwarz, Gummischürze (Säureschutz-), Schürze (Säureschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG