|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-72812002 Herst.-Nr.: 090-024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Aus hochwertigem Kunststoff, zum Schutz gegen feste, flüssige und gasförmige Stoffe, Säuren, wässrige Lösungen, Laugen und andere Chemikalien. Ausgestattet mit eingeschweißten PVC-Ösen, Nacken- und Seitenbändern. Einsatzgebiete: in der Chemie, im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung, in Reinigungsbetrieben. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | 100 % PVC | Größe: | 90 x 110 cm | Stärke: | 0,50 mm | Norm: | DIN EN 467, EN 340 | Ausführung: | ohne Gewebe | Lieferbare Farben: | schwarz, weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |