Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Guttasyn-Schürze M 15/12, weiss 100 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72811503
Hersteller:  Guttasyn
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschürze
aus hochwertigem Kunststoff, zum Schutz gegen feste, flüssige und gasförmige Stoffe, Säuren, wässrige Lösungen, Laugen und andere Chemikalien, ausgestattet mit eingeschweißten PVC-Ösen, Nacken- und Seitenbändern, Stärke 0, 5 mm. Einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben.Die Schürzen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den Forderungen EN 467 und EN 340.
... > Schutzkleidung > Chemikalienschutzkleidung > Schürzen
Weitere Suchbegriffe: Schürzen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse 10 Tage 10 € 7,90* € 9,11*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  9,11* €  10,84 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 91,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Guttasyn-Schürze M 3/12, weiss 90 x 120 cm
Guttasyn
€ 6,17* € 7,34
Ähnlich
Guttasyn-Schürze M 3/5, weiss 80 x 110 cm
Guttasyn
€ 5,24* € 6,24
Ähnlich
Guttasyn-Schürze M5 /11, schwarz 90 x 110 cm
Guttasyn
€ 9,25* € 11,01
Ähnlich
Guttasyn-Schürze MB 5/11, schwarz 80 x 110 cm
Guttasyn
€ 9,41* € 11,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG