Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnweste Polyester, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72730400
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72730400
EAN:  k.A.
gemäß EN 471 Klasse 2, fluoreszierend orange-rot, Polyester, Doppelringverschluss, 2 x 5 cm rundumlaufender Reflexstreifen, alle Kanten mit Verstärkungsband eingefasst. "WICHTIG "Laut der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung gilt für gewerblich genutzte Firmenfahrzeuge aller Art: Ausrüstung mit mindestens einer EN 471 Warnweste! Jeder Firmen-PKW muss mit Warnschutzwesten für wenigstens einen Versicherten ausgerüstet werden. Diese Verpflichtung bedeutet, dass Fahrzeuge, die ständig mit Fahrzeugführer und Beifahrer besetzt sind, auch mit zwei Warnwesten auszurüsten sind. Denken Sie an Ihre Sicherheit ! ! !
... > Schutzkleidung > Warnschutzkleidung > Westen
Weitere Suchbegriffe: Westen
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 1,90*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
72730401
€ 10,50*
€ 12,50
Ähnlich
k.A.
72730500
€ 9,05*
€ 10,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG