Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freizeit-Winterjacke "3in1", Gr. 58/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72700058
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72700058
EAN:  k.A.
aus Nylongewebe, wasserdicht verschweißt, Brusttaschen und Seitentaschen mit Patten, die linke Brusttasche mit Reißverschlusseingriff, Taschenecken mit Reflex abgesetzt, Zwei-Wege-Reißverschluss, Innenjacke als Thermojacke separat zu tragen, Innenjacke, außen Nylon, innen Baumwolle mit Cordkragen, Wendejacke mit einer Steppfutterseite schwarz und einer karierten Seite, abtrennbare gefütterte Kapuze.
... > Schutzkleidung > Kälteschutzbekleidung > Jacken
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 32,90*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG