Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baumwollhemd Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72671048
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72671048
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollhemd
hautfreundliches klassisches Arbeitshemd 1/1 Arm mit einer Brusttasche, hochwertig verarbeitet, lässt sich angenehm tragen, leicht angeraut und mollig weich. Material: 100% Baumwolle, Länge: ca. 85 cm, Farben: verschiedene Dessins.
... > Berufskleidung > 100% Baumwolle > Hemden
Weitere Suchbegriffe: Hemden
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 8,60*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG