Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kansas-3-Function Hemd, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72518706
Hersteller:  Kwintet
Herst.-Nr.:  2-69-101
EAN:  k.A.
Mit hohem Kragen und Reißverschluss, langer Arm, Strickbündchen am Armabschluss, verlängertes Rückenteil. Obermaterial: 58% Polyester, 42% Baumwolle, Farbe: marineblau.
... > Bekleidung > Unterziehbekleidung > Unterhemd (atmungsaktiv)
Weitere Suchbegriffe: Unterhemd (atmungsaktiv)
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 29,90*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG