|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-72515002-60 Herst.-Nr.: 8-6613 EAN/GTIN: 4250063605742 |
| |
|
|  |  |
 | Zwei aufgesetzte Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf, Zollstocktasche, Warnkeil im Unterschenkelbereich, mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage. Schnittschutzklasse 1 (Schnittfestigkeit bei einer Sägekettengeschwindigkeit bis 20m/s). Weitere Informationen:  |  | Farbe: | orange/grün | Material: | 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle | Größe: | 60 | Norm: | DIN EN 381, Klasse 1 | Lieferbare Größen: | 46 - 68, 94 - 110, 24 - 30 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose, Schnittschutz |
|  |  |
| |