Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gletscher-Latzhose, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-724903715
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  724903715
EAN:  k.A.
Kälteschutz nach DIN/EN 342, wasserabweisend, Reißverschluss am Unterschenkel, Latztasche mit Bundweitenverstellung. Material: 60% Baumwolle, 40% Nylon, Innenmaterial: 100% Polyester, 100% Polyesterwatte, Farbe: marineblau. … auch in Schwarz lieferbar !
... > Schutzkleidung > Kälteschutzbekleidung > Hosen
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzlatzhose, Latzhose, Hosen
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 27,44*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG