Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fleecepullover, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-724715546115
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  724715546115
EAN:  k.A.
Ärmel und Brusttasche mit Besatz, Gummizug am Ärmelsaum, zwei Brusttaschen, eine geteilt als Handytasche, Kragen mit Reißverschluß hoch verschließbar, verstellbare Saumweite, Farbe: dunkelgrau/königsblau. Info: Auslaufartikel ! Nur solange der Vorrat reicht.
... > Schutzkleidung > Kälteschutzbekleidung > Pullover
Weitere Suchbegriffe: Pullover
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 20,58*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG