Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweisserschutzanzug, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72440050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72440050
EAN:  k.A.
Handfeste Lösungen für solide Arbeitskleidung. Arbeitsanzug aus 100% Baumwolle mit exzellenter Passformen. Arbeitsjacke, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitntaschen jeweils mit Patte und Druckknopf, Ärmelsaum durch Druckknopf verstellbar, Material: 100 % Baumwolle, 320g/qm. Bundhose, Rundbund mit Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Zollstocktasche, Schlitzleiste mit Knöpfen, Material: 100 % Baumwolle, 320g/qm.
... > Schutzkleidung > Schweißerschutzkleidung > Kombinationen und Overalls
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzanzüge, Kombinationen und Overalls
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse 10 Tage € 7,90* € 57,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,27* €  68,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG