Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Classic Unterhose kurz, Gr. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7242717327
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  7242717327
EAN:  k.A.
Wäsche für höchste Ansprüche. Eigenschaften: angenehmes Tragegefühl, bequemer Sitz, trocknergeeignet, formbeständig, Ausführung: Hose kurz, mit Eingriff, Feinripp Deluxe, komfortabler Weichelastikbund, Farbe: weiß, Material: 100 % Baumwolle"Premium Cotton"supergekämmt.
... > Bekleidung > Unterziehbekleidung > Unterhose
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
5
€ 7,90*
€ 7,47*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 37,35*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG