Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsjacke, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7231010152
Hersteller:  Gebrüder Rensing
Herst.-Nr.:  72310102
EAN:  k.A.
Verdeckte Druckknopfleiste (6 Drucker), 1-reihig, 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 1 Innentasche mit Klettverschluss, Ärmelenden in 2 Weiten mit Drucker verstellber. Material: 54 % PPAN-fr, 45 % Baumwolle, 1 % Carbonfaser, 325 g/m², Norm: DIN EN 470-1, 531 (A, B1, C1, E1), 533, 1149-3, 13034 Typ 6, Farbe: oliv, Lieferbare Größen: 46-64, 98-106. Lieferbare Farben: oliv, khaki.
... > Spezialkleidung > Multifunktionsbekleidung > Jacken
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 49,20*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG