Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säureschutz-Hose, Dolan, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-72270356
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  72270356
EAN:  k.A.
32 Gürtelschlaufen, 2 Bundabnäher, 2 innen liegende Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Gesäßtasche und 1 Zollstocktasche, jeweils mit seitlich fixierten Patten und verdecktem Druckknopfverschluss. Material: 100% Polyester, 270 g/qm, Farbe: Grau, Gewebeausrüstung: Fluorcarbonausrüstung, Norm: prEN 13034, Typ 6.
... > Schutzkleidung > Chemikalienschutzkleidung > Bundhosen
Weitere Suchbegriffe: Säureschutzhose, Säureschutzkleidung, Bundhosen
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 17,31*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG