Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutzjacke Gore-Tex, Gr. 54/56 (ohne Steppfutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7209100412
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  7209100412
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jacken
Kimonoschnitt, Umlegekragen, Vorderverschluss per Reißverschluss/Druckknopfgarnitur, 2 eingesetzte Taschen mit Patten, Ärmelweiter per Druck-knopf verstellbar, 2 x 5 cm Reflexstreifen am Rumpf und je Ärmel. Sämtliche exponierten Außennähte sind wasserdicht unterschweißt.Sehr angenehme Trageeigenschaften, wasch- und reinigungsbeständig. Farbe: leuchtorange, Obermaterial: GORE-TEX® 3-Lagen-Laminat, Reflexmaterial: Transferfilm silber, Norm: nach CE - DIN/EN 471, Passendes Steppfutter 72091004..
... > Schutzkleidung > Warnschutzkleidung > Jacken
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 155,45*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG