Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Halbmaske X-Plore 4740, Silikon, Gr. M/L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302-712155874
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
R 55 874
EAN/GTIN:
4026056002726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
atemschutz-halbmaske dräger
Die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Die ergonomische FlexiFit-Kopfspinne sorgt für einfaches An- und Ablegen und bietet Sitz und Halt bei jeder Kopfform, ohne Einklemmen der Haare. Man spürt somit die Kopfspinne nicht - auch nicht unter dem Helm. Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z.B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in Bereitschaftsposition, bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt. Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1, Gewicht 175 Gramm.
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Größe:
M/L
Norm:
DIN EN 140
Ausführung:
Halbmasken Serie X-Plore 4700
... >
Arbeitskleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe:
Gasmaske
,
Gasschutzmaske
,
Maske (Atemschutz-)
,
Schutzmaske (Atem-)
,
Vollmaske (Atemschutz)
,
Vollsichtatemschutzmaske
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
€ 3,90*
ab € 43,51*
€ 53,15*
Lager 362
9 Tage
k.A.
€ 7,20*
ab € 46,54*
€ 56,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A 2,EN 141,Halb-/Vollmasken,EN 148/1,Alu-Gehäuse,<300g
Dräger
6738855
ab € 14,37*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A2 P3 R D, EN 141, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1,<300g
Dräger
6738860
ab € 21,80*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A2B2 P3 R D, EN 141, für Halb-/Vollmasken, EN148/1,<300g
Dräger
6738783
ab € 23,07*
Zubehör
Kombinationsfilter 940 A2 P2 R D
Dräger
67 38 857
ab € 20,16*
Zubehör
Partikelfilter 1140 P3 R (veraschbar)
Dräger
67 38 932
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG