Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Vollmaske X-Plore 6530 - Polycarbonatscheibe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302-712155795
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
R 55795
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Dräger X-plore 6530 ist die leistungsfähige Atemschutzvollmaske für den profesionellen Einsatz bei unterschiedlichsten Anwendungen. Ein doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet bei nahezu allen Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz. Der Maskenkörper aus robustem EPDM garantiert auch bei längeren Einsätzen für hohen Tragekomfort. Die komfortable 5-Punkt-Bänderung gewährleistet nicht nur leichtes und schnelles Anlegen, sondern verhindert auf Grund ihrer Breite auch das Entstehen von Druckstellen am Kopf. Die verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180°-Weitwinkel garantiert ein großes Blickfeld mit breiter Rundum-Sicht. Das intelligente Belüftungssystem mit separater Innenmaske sorgt für eine beschlagfreie Scheibe und einfandfreie Sicht. Ein integrierter Edelstahlsprechmembran ermöglicht eine gute Verständigung. Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1, Gewicht 550-650 Gramm.
Weitere Informationen:
Material:
EPDM, hautfreundlich
Norm:
DIN EN 136
Ausführung:
Vollmasken Serie 6000
... >
Arbeitskleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe:
atemschutzvollmasken dräger
,
Gasmaske
,
Gasschutzmaske
,
Maske (Atemschutz-)
,
Schutzmaske (Atem-)
,
Vollmaske (Atemschutz)
,
Vollsichtatemschutzmaske
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
€ 3,90*
ab € 124,75*
€ 145,86*
Lager 362
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 153,45*
Lager 329
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 170,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A 2,EN 141,Halb-/Vollmasken,EN 148/1,Alu-Gehäuse,<300g
Dräger
6738855
ab € 14,37*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A1B2E2K1 Hg NO CO 20 P3 R D, nur für Vollmasken
Dräger
6738801
ab € 38,64*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD, EN 141, für Vollmasken, <400g
Dräger
6738797
ab € 25,04*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A2 P3 R D, EN 141, für Halb-/Vollmasken, EN 148/1,<300g
Dräger
6738860
ab € 21,80*
Zubehör
Dräger Atemschutzfilter A2B2 P3 R D, EN 141, für Halb-/Vollmasken, EN148/1,<300g
Dräger
6738783
ab € 23,07*
Zubehör
Kombinationsfilter 940 A2 P2 R D
Dräger
67 38 857
ab € 20,16*
Zubehör
Partikelfilter 1140 P3 R (veraschbar)
Dräger
67 38 932
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG