|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-712155332 Herst.-Nr.: R 55 332 EAN/GTIN: 4026056001118 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Dräger X-Plore 3300 zeichnet sich durch eine wirtschaftliche und wartungsarme Nutzung aus. Wartungsarm und kostengünstig, Flexibler Nasenbereich für extra dichten Sitz, erhältlich in verschiedenen Größen, die flache Bauweise sorgt für ein erstklassiges Sichtfeld. Durch die neue FlexiFit Kopfspinne wird die Einstellung der Kopfbänderung noch einfacher. Mit der innovativen X-Führung verteilt sich die Zugkraft der Bänder optimal. Die Bajonettanschlüsse an den Seiten der Maske ermöglichen eine vielfältige Verwendung der Filter aus der X-plore Serie. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Metall- und Automobilindustrie, im Schiffbau, aber auch in der Ver- und Entsorgung und bei Wartungstätigkeiten. Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Norm: | DIN EN 140 | Ausführung: | Halbmasken Serie X-Plore 3300 | Lieferbare Größen: | S, M, L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 302 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,75* | € 17,30* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 14,00* | € 17,62* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 38,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 50,01* | € 3,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|