Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Atemschutzmaske X-plore 1330 V FFP3, Gr. M/L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302-712151217
Hersteller:
Dräger
Herst.-Nr.:
39 51 217
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP3
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Feinstaubfiltermasken
Die Dräger X-plore 1300 kombiniert bewährten, klassischen Komfort mit intelligenten, neuen Ideen und bietet dem Nutzer einfache Handhabung sowie ein Höchstmaß an Tragekomfort und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Größe:
M/L
Verpackungsmenge:
5 Stück pro Packung
Norm:
DIN EN 149
Ausführung:
CoolMAX Ausatemventil
Lieferbare Größen:
S/M, M/L
Schutzstufe:
FFP3 NR D
MAK Wert:
bis zum 30-fachen des Grenzwertes
... >
Arbeitskleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutzmaske
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubmaske
,
FFP-3
,
FFP3
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
atemschutzmaske ffp3 ventil
,
dräger atemschutzmaske ffp3
,
Gasmaske
,
Gasschutzmaske
,
Maske (Atemschutz-)
,
Schutzmaske (Atem-)
,
Vollmaske (Atemschutz)
,
Vollsichtatemschutzmaske
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Einzelpreis
Lager 302
5
pro Stück
€ 6,90*
€ 6,36*
Lager 362
9 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 7,20*
€ 6,80*
Lager 114
3 Tage
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
€ 46,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 31,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atemschutzmaske X-plore 1330 V FFP3, Gr. S/M
Dräger
39 51 216
ab € 6,36*
Ähnlich
Dräger filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 1310 FFP1NRD, EN 149:2001, 20/VE
Dräger
3951211
ab € 1,26*
Ähnlich
Dräger filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 1310V FFP1VNRD, EN 149:2001, 10/VE
Dräger
3951212
ab € 2,16*
Ähnlich
Dräger filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 1320 FFP2NRD, EN 149:2001, 20/VE
Dräger
3951213
ab € 2,15*
Ähnlich
Dräger filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 1320V FFP2VNRD, EN 149:2001, 10/VE
Dräger
3951214
ab € 2,86373*
Ähnlich
Dräger X-Plore Gasfilter A1 Sach-Nr. 6738872, Bajonett
Dräger
6738005
ab € 7,69*
Ähnlich
Dräger X-Plore Odour 1320-V FFP2-V NR D mit CoolMAX Ausatemventil, Sach.-Nr. 3951215
Dräger
3951215
€ 5,72*
Ähnlich
Dräger X-Plore Odour 1330-V FFP3-V NR D mit CoolMAX Ausatemventil, Sach.-Nr. 3951218
Dräger
3951218
€ 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG