|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-712138868 Herst.-Nr.: 67 38 868 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Dräger X-plore Rd90 Filter - Saubere Luft für harte Einsätze. Die Filter der Serie Dräger X-plore Rd90 schützen vor gefährlichen Gasen und Dämpfen, haben eine lange Lebensdauer und können für eine Vielzahl von Masken verwendet werden. Die Filter sind für die Verwendung in den Dräger Halbmasken X-plore 4390 und 4790 konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 genutzt werden. Die Gas- und Kombinationsfilter haben eine Haltbarkeit von 6 Jahren, die Partikelfilter von 12 Jahren ab Herstelldatum. Weitere Informationen:  |  | Norm: | DIN EN 14387 | Ausführung: | Kombinationsfilter | Schutzstufe: | A2 P2 R D | Filtertyp: | 67 38 868 | Anschluss: | RD90 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 302 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,94* | € 17,59* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 7,20* | ab € 14,19* | € 17,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 50,01* | € 3,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|