Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Partikelfilter X-Plore P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo
Artikel-Nr.:
     302-712138011
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     67 38 011
EAN/GTIN:
     4026056001293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
partikel-einlegefilter p2r
Filtersystem mit hohem Tragekomfort. Die Dräger X-plore Bajonett-Filter sind leicht zu montieren, ermöglichen ein großes Sichtfeld und schützen zuverlässig vor schädlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Die Filter verfügen über einen sicheren und schnellen Bajonettverschluss mit eindeutiger Filterführung bis zum spürbaren Anschlagpunkt. Die Filter sind paarweise verpackt, so dass immer nur die benötigte Anzahl an Filterverpackungen geöffnet werden muss. Alle Gas- und Kombinationsfilter sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14387
Ausführung:
Partikelfilter
Schutzstufe:
P3
Filtertyp:
67 38 011
Anschluss:
Bajonett-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: partikelfilter p3, partikelfilter p1, Gasfilter, Atemfilter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
pro Stück
€ 6,90*
€ 4,17*
8 Tage
k.A.
1
pro Paar
€ 7,20*
ab € 6,80*
€ 8,62*
2 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,00*
€ 15,55*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelbild
Dräger
6738816
ab € 9,91*
Ähnlich
Dräger X-Plore Kombi-Filter A1B1E1K1 Hg-P3 R D Sach-Nr. 6738817, Bajonett
Dräger
6738817
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG