Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M-Atemschutzmaske 4255, A2P3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-71204255
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  71204255
EAN:  k.A.
Wartungsfreie Atemschutzmasken gegen Gase & Dämpfe sowie Feinstäube. Die Masken zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus und verfügen über großflächige, integrierte Filter. Eigenschaften: Wartungsfrei, einfachste Handhabung, Komplettmaske, daher sofort einsetzbar, integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters, Parabolisches Ausatemventil, reduziert den Wärmestau, Profilierte Gesichtsabdichtung für sicheren Sitz Komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sicheren Sitz, mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar - erhöhte Standzeit.
... > Kopfschutz > Atemschutz > Halbmasken
Weitere Suchbegriffe: Halbmasken
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 20,28*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
71204251
€ 16,41*
€ 19,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG