Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EAR Classic Soft Gehörschutzstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-71120127
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  71120127
EAN:  k.A.
Mit patentiertem neuem Schaumstoff. Dieser wird bei Körpertemperatur weich. Dadurch entsteht ein unvergleichlicher Tragekomfort bei optimaler Anpassung an den Gehörgang. Für kleine und normale Gehörgange gleichermaßen sehr gut geeignet. Material: Polyurethan, SNR-Wert: 36 dB, Farbe: gelb, Ausführung: Spenderbox mit 500 Paar, Norm: DIN/EN 352-2.
... > Kopfschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 67,37*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG