Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsom-Schaumstoffstöpsel 303L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-71103030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  71103030
EAN:  k.A.
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethan. Vor Gebrauch zu formen. Konisch vorgeformt für optimalen, sicheren Sitz im Gehörgang. Hygienisch glatte Oberfläche. Hygienisch paarweise verpackt.(SNR) = 33 dB (A), H-Wert = 32 dB (A), M-Wert = 29 dB (A), L-Wert = 29 dB (A). Ausführung: Verteilerbox mit 200 Tüten a 1 Paar gelb, Gr. L für normale und große Gehörgänge. Norm: DIN/EN 352-2.
... > Kopfschutz > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 23,54*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
4000874585
€ 77,58*
€ 92,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG