Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wellpappe feinwellig, 50 cm x 70 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-64700012
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  64700012
EAN:  k.A.
hochwertiger Kraftkarton von der Rolle aus reinem Kraftpapier. Schützt Oberflächen, Kanten und Ecken von empfindlichen Gegenständen. Eigenschaften: knickt in alle Richtungen ohne zu brechen, passt sich exakt dem Versandgut an, hohe Polsterwirkung, füllt Zwischenräume aus, als Zwischenlage geeignet.
... > Industriebedarf > Verpackung, Schützen und Sichern > Wellpappe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 13,12*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG