Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Müllsack, 900 x 1100 x 0,075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-64501702
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  64501702
EAN:  k.A.
aus Hochdruck-Polyethylen (LDPE). Eigenschaften: extra stark - 75 my. Ausführung: Maße: 90 x 110 cm, Fassungsvermögen: 140 Liter, transparent, Karton a´300 Stück.
... > Reinigung und Pflege > Entsorgung > Mübbeutel und Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Mübbeutel und Abfallsäcke
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
300
€ 7,90*
€ 0,41*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Vergleichspreis: 300 Stück für € 123,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG