Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flammhemmende Patenthaut, 75 cm BIPA III


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-64239172100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  64239172100
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Patenthaut
PATENTHAUT ist ein schwer entflammbar ausgerüstetes Kraftpapier. Es entspricht der DIN 4102 KI. B1 und zugleich den Vorschriften der Staatlichen Materialprüfämter über die Schwerentflammbarkeit von Papieren bei Anwendung in Räumen mit bauaufsichtlichen Sicherheitsforderungen. PATENTHAUT schwer entflammbar trägt das Prüfzeichen PA III 2.49, weil es einer ständigen amtlichen Überwachung unterliegt und ein entsprechender Prüfbescheid vorliegt. Anwendung: Zum Auskleiden von Spritzkabinen und Spritzanlagen, zum Auslegen von Abtropfzonen, zur Anfertigung von Trennwänden, Theaterkulissen und Dekorationen, zum Abdecken und Verpacken feuergefährdeter oder leicht brennbarer Güter.
... > Industriebedarf > Verpackung, Schützen und Sichern > Packpapiere
Weitere Suchbegriffe: Packpapiere
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
90
Frei Haus
€ 6,78*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Kilogramm
€ 6,78*
€ 8,07
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Kilogramm
Vergleichspreis: 90 Kilogramm für € 610,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG