Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Waschleder Media 68 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-62260000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  62260000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
Reinigt und poliert perfekt alle Glas- und Spiegelflächen, streifenfreier Glanz bei Trocken- und Feuchtanwendung, langlebig, formstabil und reißfest. Waschbar bis 40° (kein Weichspüler). Eigenschaften: Echt-Chamois-Fensterleder, gute Media-Qualität, gleichmäßig kräftige Ware, Tuchform: 68 x 43 cm.
... > Reinigung und Pflege > Reinigungshilfen > Reinigungstücher-Mehrweg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher-Mehrweg
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 9,98*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG