Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Vlies dunkel 40 x 40 cm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-62202010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  62202010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Putztuch
Putztuchrolle
Vielseitiges Tuch, saugstark, griffstabil, Tuchformat: 40x40 cm, Farbe: dunkel.
... > Reinigung und Pflege > Reinigungshilfen > Vliestoffe
Weitere Suchbegriffe: Vliestoffe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 2,15*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Vergleichspreis: 10 Kilogramm für € 21,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG