Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putzlappen Bunt B FArbig, 25 kg Ballen


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-62199918
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  62199918
EAN:  k.A.
Bunt B (Schwerputz) zur Vorarbeit für erste grobe Reinigung, Eigenschaften: reißfest, bedingt saugfähig, hohe Nutzungsdauer, Zusammensetzung: überwiegend schwere Stoffe, Jeans, Cord, Arbeitskleidung, Anwendungsgebiete: Einsatz im Maschinenbau, Maschinenreinigung, Tankreinigung, Lackierereien, Feinmechanik, Druckereien, Werkstätten allgemein, etc, Farbe: bunt, Norm: DIN/EN 61650.
... > Reinigung und Pflege > Reinigungshilfen > Reinigungstücher-Mehrweg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher-Mehrweg
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
25
€ 7,90*
€ 0,85*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Vergleichspreis: 25 Kilogramm für € 21,25*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG