Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ärztekrepp, 50 m x 59 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-621412226
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  621412226
EAN:  4026899003447
Suchbegriffe:
Ärztekrepp
Hygienische Papierauflage für Untersuchungsliegen mit Abreissperforation. Eigenschaften: 2-lagig, weiß, perforiert, mit Punkt-zu-Punk Prägung, ungebleicht. Ausführung: 50 m x 59 cm.
... > Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Betriebliche Erste Hilfe Ausstattung
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
9
€ 7,90*
€ 9,20*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen
Vergleichspreis: 9 Rollen für € 82,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG