Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Allround-Wischtuch Classic light


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-62136029
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  62136029
EAN:  k.A.
das mehrfach zu verwendende textile Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge, extrem stark saugend, sehr nass-, reiß- und abriebfest, auswaschbar und auswringbar. Eigenschaften: besonders umweltfreundlich, da 100% Zellwolle, ohne Chemie und Kunstfasern wasserstrahlverfestigt, strukturiert für beste mechanische Reinigungsleistung, lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht, Mehrfachnutzung + Hochwertigkeit = Kosten- und Müllreduzierung, Ausführung: Classic, 600 Tücher, 29 x 38 cm, weiß, z-gefaltet, 4Combos/Karton à 150 Tücher.
... > Reinigung und Pflege > Reinigungshilfen > Reinigungstücher-Mehrweg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Reinigungstücher-Mehrweg
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 44,61*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,61*
€ 53,09
pro Karton
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG