Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzbrille FeatherFit - PC - getönt - schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-600112895
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10145076
EAN/GTIN:
     4032792358768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Dieses leichte Modell hat eine eng anliegende Einfassung der Sichtscheibe mit guter Stoßbeständigkeit und bietet hervorragenden Schutz. Weiche Bügelenden und das Nasenpolster sorgen für einen komfortablen Sitz. FeatherFit wird mit kratzfester TuffStuff Beschichtung nach EN 166 K geliefert.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Ausführung:
Bügelbrille
VE/Einheit:
1/12 Stück
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
getönt
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz
Bügelfarbe:
schwarz/grün
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 FT CE
Scheibenkennzeichnung:
5-2,5 MSA 1 FT CE
Beschichtung:
TuffStuff
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG