Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbmaske 5330 CompactMask FFA1B1E1P3R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600111940
Hersteller:
     Moldex-Metric
Herst.-Nr.:
     533001
EAN/GTIN:
     4019444009254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ultrakompakte Halbmaske, Wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, FlexFit: passt sich der Gesichtsform automatisch an, Faltfilter-Technologie: geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit, geprüft und zugelassen nach EN 405:2001.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
VE/Einheit:
1/10 Stück
Modell:
5330
Schutzstufe:
FFA1B1E1P3R D
Material-Maskenkörper:
PP, TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske moldex, atemschutz halbmaske, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
10
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 25,12*
1
€ 5,20*
ab € 24,82*
€ 29,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 251,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex-Metric
599101
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.